CIMCO - Puristuspihdit - Koaksiaali-F-pistokkeet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - ympäripuristus
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pituus - 205 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103061527
Sähkönumero
6459736
Toimittajan tuotenumero
106152
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
ympäripuristus
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
205 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
ei


