Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Koaksiaalinen työkalupakki

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - ympäripuristus

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

  • Pituus - 205 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103061541

Sähkönumero

6459737

Toimittajan tuotenumero

106154

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

ympäripuristus

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

205 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Työkalusarja koaksiaalia varten, mukana puristustyökalu, kuorinta ja 20F-pistoketta.