Etusivu
Varastointi päättyy

CIMCO - Puristuspihdit - Mekaaninen käsipuristin 185mm²

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

6...185 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 6...185 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103018675

Sähkönumero

6458670

Toimittajan tuotenumero

101867

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

6...185 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

580 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Automaattipalautuksella:

ei

Mekaaninen käsikäyttöinen puristin 60 kN (185mm²)