Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkeille, 16-35mm²

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

Trapezoid -puristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotneliöpuristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotovaalipuristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpistemäinen puristus

Poikkipinta-ala:

16...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.08...10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5...16 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - Trapezoid -puristus

  • Poikkipinta-ala - 16...35 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103061404

Sähkönumero

6459730

Toimittajan tuotenumero

106140

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

Trapezoid -puristus

Poikkipinta-ala:

16...35 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

226 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristuspihdit ProfiCrimp pääteholkeille, joiden puristusalue on16-35mm². ProfiCrimp takaa huippulaadun erinomaisen ergonomian ja salpamekanismin ansiosta.