CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille, 0,5-16mm²


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala - 0.5...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103061206
Sähkönumero
6459718
Toimittajan tuotenumero
106120
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala:
0.5...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
220 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
ei