Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille 0,5-16mm²

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotneliöpuristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotovaalipuristus

Poikkipinta-ala:

0.5...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.08...10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.14...6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25...2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...16 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

  • Poikkipinta-ala - 0.5...16 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103019047

Sähkönumero

6458659

Toimittajan tuotenumero

101904

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

Poikkipinta-ala:

0.5...16 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

230 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu Pääteholkille, Puristusalue 0,5-16mm², torven kiristys