CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille 10-16mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristusPoikkipinta-ala:
6...16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala - 6...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103041925
Sähkönumero
6458797
Toimittajan tuotenumero
104192
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
Trapezoid -puristus
Poikkipinta-ala:
6...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
300 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
ei



