CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille 10-35mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Puristusmuoto:
pistemäinen puristusPoikkipinta-ala:
10...35 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala - 10...35 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103019054
Sähkönumero
6458661
Toimittajan tuotenumero
101905
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
pistemäinen puristus
Poikkipinta-ala:
10...35 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
230 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Automaattipalautuksella:
ei


