Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille 2,5-16mm²

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

neliöpuristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotovaalipuristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpistemäinen puristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotTrapezoid -puristus

Poikkipinta-ala:

2.5...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.14...6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25...2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6...16 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - neliöpuristus

  • Poikkipinta-ala - 2.5...16 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103041963

Sähkönumero

6458799

Toimittajan tuotenumero

104196

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

neliöpuristus

Poikkipinta-ala:

2.5...16 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

225 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu Timanttiset Pääteholkille, puristusalue 2,5-16mm²,nelikulmapuristus