Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille 50-95mm²

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

Trapezoid -puristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotneliöpuristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotovaalipuristus
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpistemäinen puristus

Poikkipinta-ala:

50...95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.08...10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5...16 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - Trapezoid -puristus

  • Poikkipinta-ala - 50...95 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103042021

Sähkönumero

6458814

Toimittajan tuotenumero

104202

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

Trapezoid -puristus

Poikkipinta-ala:

50...95 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

390 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Automaattipalautuksella:

ei

Puristustyökalu Timanttiset Pääteholkille, puristusalue 50-95mm²,WM-puristimen muotoinen