Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille, 6-16mm²

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - neliöpuristus

  • Poikkipinta-ala - 6...16 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103100776

Sähkönumero

6459774

Toimittajan tuotenumero

107120

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

neliöpuristus

Poikkipinta-ala:

6...16 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

256 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Automaattipalautuksella:

kyllä

POWER-CRIMP Comfort, puristuspihdit pääteholkkia varten, puristusalue6-16 mm²