CIMCO - Puristuspihdit - Pääteholkille, kääntyvä pää

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - muu
Poikkipinta-ala - 0.14...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103100769
Sähkönumero
6459773
Toimittajan tuotenumero
107100
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
muu
Poikkipinta-ala:
0.14...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
180 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Automaattipalautuksella:
kyllä
POWER-CRIMP Twist, puristuspihdit pääteholkille, joissa on kierrepää,puristusalue 0,14-16 mm².


