CIMCO - Puristuspihdit - ProCrimp BNC-TNC Koaksiaali

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - kuusio
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pituus - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103061381
Sähkönumero
6459728
Toimittajan tuotenumero
106138
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
kuusio
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
220 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
1
Automaattipalautuksella:
ei


