Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - ProCrimp Vetojousien korjaami.

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - kuusio

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

  • Pituus - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103061145

Sähkönumero

6459715

Toimittajan tuotenumero

106114

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

kuusio

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

290 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristuspihdit ProfiCrimp 4 mm muovisten kiristysjousien korjaamiseen.ProfiCrimp takaa huippulaadun erinomaisen ergonomian ja salpamekanisminansiosta.