Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - RJ10, RJ11, RJ12 en RJ45

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - muu

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

  • Pituus - 292 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103062005

Sähkönumero

6459742

Toimittajan tuotenumero

106200

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

muu

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

292 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristuspihdit modulaaripistokkeille, RJ10, RJ11, RJ12 ja RJ45,suojaamaton. Sisältää leikkaus- ja kuorintatoiminnon sekä kaksiosainenkahva.