CIMCO - Puristuspihdit - Tietosarja, 7-osainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - muu
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pituus - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103062104
Sähkönumero
6459746
Toimittajan tuotenumero
106210
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
muu
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
220 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
kyllä
Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:
7
Automaattipalautuksella:
ei


