Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Valokuituliittimet, HEX

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

kuusio

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - kuusio

  • Poikkipinta-ala - 1.07...4.95 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103061589

Sähkönumero

6459740

Toimittajan tuotenumero

106158

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

kuusio

Poikkipinta-ala:

1.07...4.95 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

220 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristuspihdit Profi-Crimp lasikuituliittimille, kuusikulmainenpuristuspihti. ProfiCrimp takaa huippulaadun erinomaisen ergonomian jasalpamekanismin ansiosta.