Etusivu

CIMCO - Puristuspihdit - Valokuituliittimet, NOIN

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Puristusmuoto:

ympäripuristus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin

  • Puristusmuoto - ympäripuristus

  • Poikkipinta-ala - 1.07...4.95 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103061565

Sähkönumero

6459739

Toimittajan tuotenumero

106156

Tukkuerä

1

Soveltuu:

moninaisiin tarkoituksiin

Puristusmuoto:

ympäripuristus

Poikkipinta-ala:

1.07...4.95 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

220 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

kyllä

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristuspihdit Profi-Crimp valokaapeliliittimille, pyöreä puristus.ProfiCrimp takaa huippulaadun erinomaisen ergonomian ja salpamekanisminansiosta.