CIMCO - Puristuspihti 10-120 - 101880 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - kuusio
Poikkipinta-ala - 10...120 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103018804
Sähkönumero
6406089
Toimittajan tuotenumero
101880
Tukkuerä
0
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
kuusio
Poikkipinta-ala:
10...120 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Puristuspää vaihdettavissa:
ei
Pituus:
650 mm
Lukituksella (mekaaniset työkalut):
ei
Automaattipalautuksella:
ei


