CIMCO - Puristustyökalu - CimPress185, 60kN, 185mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala - 6...185 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103004180
Sähkönumero
6459760
Toimittajan tuotenumero
106650
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kaapelikengille ja -liittimille
Puristusmuoto:
yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala:
6...185 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
395 mm
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
8...9 s
Puristusvoima:
62...62 kN


