CIMCO - Puristustyökalu - CimPress300, 60kN, 300mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala - 6...300 mm²
Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103004197
Sähkönumero
6459761
Toimittajan tuotenumero
106652
Tukkuerä
1
Soveltuu:
moninaisiin tarkoituksiin
Puristusmuoto:
yleinen (vaihdettavat puristusosat)
Poikkipinta-ala:
6...300 mm²
Toteutus/toimintatapa:
akku-hydraulinen
Puristuspää vaihdettavissa:
kyllä
Pituus:
395 mm
Automaattipalautuksella:
kyllä
Puristusaika:
2...5 s
Puristusvoima:
62...62 kN


