CIMCO - Puristustyökalu - Muovi, 1000V VDE, 80mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - jousipuristin
Kiinnitystapa rakennepuoli - puristusliitos/kiristin
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Sarana - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103401798
Sähkönumero
6459877
Toimittajan tuotenumero
140179
Tukkuerä
1
Kiinnitystapa:
jousipuristin
Kiinnitystapa rakennepuoli:
puristusliitos/kiristin
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sarana:
ei
Säädettävä sarana:
ei
1000V VDE muovipuristin peitekankaiden kiinnittämiseen. Pituus: 80 mm.


