CIMCO - Putoamissuojain - Hihnan silmukka, 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - putoamissuoja
Materiaali - muovi
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103404669
Sähkönumero
6307853
Toimittajan tuotenumero
140466
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
putoamissuoja
Materiaali:
muovi
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Nauharemmi 25 mm, vahva polyamidiremmi (PA) teollisuuskäyttöön, remmi on25 mm leveä, murtokuorma 26 kN. 1,5 m


