CIMCO - Putoamissuojain - Putoamisen estolaite ERGO 1,5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - monivärinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103404904
Sähkönumero
6307858
Toimittajan tuotenumero
140490
Tukkuerä
1
Väri:
monivärinen
Tartuntaköysi ERGOGRIP EN 358:n mukaan. Köyden pituus 1,5 m ja yhdenkäden karabiini, kernmanteliköysi paksuus 12 mm. Köysi kiinnitetäänvaljaisiin kiinnityssilmukoilla.


