Etusivu

CIMCO - Putoamissuojain - Turvavaljaat Economy

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - putoamissuoja

  • Materiaali - muovi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103404607

Sähkönumero

6307850

Toimittajan tuotenumero

140460

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

putoamissuoja

Materiaali:

muovi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Turvavaljaat type Economy. Koko vartalon valjaat, joissa on rintalenkit,helppo ja nopea pukea, EN 361:2002 mukainen, sopii kaiken kokoisillevartaloille.