Etusivu

CIMCO - Sinetöintilyijyke 1kg/n.850kpl - 140750 CIMCO 8mm

Cimco International GmbH
KopioiKopioi
CIMCO - Sinetöintilyijyke 1kg/n.850kpl - 140750 CIMCO 8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - lyijy

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kg

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064024951

Sähkönumero

6402495

Toimittajan tuotenumero

140750

Tukkuerä

25

Materiaali:

lyijy