CIMCO - Sinettilanka, muovitettu, valk - 140778 CIMCO

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 0.6 mm

  • Pituus - 100 mm

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103407783

Sähkönumero

6402498

Toimittajan tuotenumero

140778

Tukkuerä

1

Halkaisija:

0.6 mm

Pituus:

100 mm

Materiaali:

muu

Muovitettu sinettilanka, 0,5x0,6 mm. Väri valkoinen. Rullassa 100 metriä lankaa.