CIMCO - Sivuleikkuri 160 mm - 100574 CIMCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - vakio
Pituus - 160 mm
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064584486
Sähkönumero
6458448
Toimittajan tuotenumero
100574
Tukkuerä
1
Muoto:
vakio
Pituus:
160 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä