CIMCO - Sivuleikkuri/kuorimapihti - 100652 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - vakio
Pituus - 160 mm
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064584547
Sähkönumero
6458454
Toimittajan tuotenumero
100652
Tukkuerä
1
Muoto:
vakio
Pituus:
160 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei


