CIMCO - Sivuleikkurit elektr. 115mm - 100806 CIMCO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - vakio
Pituus - 145 mm
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064584561
Sähkönumero
6458456
Toimittajan tuotenumero
100806
Tukkuerä
6
Muoto:
vakio
Pituus:
145 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
ei


