CIMCO - Sivuleikkurit - Sivuleikkurit Ø 1,3 mm, 21°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103010402
Sähkönumero
6459903
Toimittajan tuotenumero
101040
Tukkuerä
1
Sivuleikkurit enintään 1,3 mm Ø, 21°, pituus 132 mm.
Sivuleikkurit jopa 1,3 mm halkaisijaan asti, 21 astetta, pituus 132 mm. Tarkkuuselektroniikkapihdit laatikkonivelellä, pudotussepän muotoilu. Erikoisteräksestä valmistettu erittäin tarkka muotoilu, helppo, itsestään avautuvan kaksoislehtjousien ansiosta, pitkä käyttöikä, hienohiottu pinta, ergonomiset kaksikomponenttiset kahvat (ESD- tai 1000 V-mallina tilauksesta).
Sivuleikkurit jopa 1,3 mm halkaisijaan asti, 21 astetta, pituus 132 mm. Tarkkuuselektroniikkapihdit laatikkonivelellä, pudotussepän muotoilu. Erikoisteräksestä valmistettu erittäin tarkka muotoilu, helppo, itsestään avautuvan kaksoislehtjousien ansiosta, pitkä käyttöikä, hienohiottu pinta, ergonomiset kaksikomponenttiset kahvat (ESD- tai 1000 V-mallina tilauksesta).


