CIMCO - Suojainlajitelma 5-os - Henkilökohtainen turvasetti

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojakypärä - kyllä

  • Kasvosuojain - kyllä

  • Suojalasit - ei

  • Kuulonsuojaimet - ei

  • Pakkaustyyppi - pussi

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402504

Sähkönumero

6458639

Toimittajan tuotenumero

140250

Tukkuerä

1

Suojakypärä:

kyllä

Kasvosuojain:

kyllä

Suojalasit:

ei

Kuulonsuojaimet:

ei

Pakkaustyyppi:

pussi

Suojahaalari:

ei

Hitsauskypärä:

ei

Ilmastoitu huppu:

ei

Paineilmasuodatinjärjestelmä:

ei

Korvatulpat:

ei

Suojakäsineet:

kyllä

Hengityksensuojain:

ei

Silmänhuuhtelupullo:

ei

Pölysuojain:

ei

Ensiapupakkaus:

ei

Happipullo:

ei

Vartalonsuojain:

ei

Sisältää kirveen:

ei

Sisältää sorkkaraudan:

ei

Sisältää lampun:

ei

5-osainen suojainpaketti sisältää: käytännöllisen ja kestävän olkalaukun(CIMCO 170112), kypärän (CIMCO 140200), kasvosuojaimen (CIMCO 140252),NH-turvakahvan (CIMCO 140210), suojakäsineet (CIMCO 140214) jaeristysmaton (CIMCO 14 0224).

5 osaa; Sisältää: sähköasentajan kypärän, kasvosuojan, NH-turvakahvan, sähköasentajan käsineet ja eristävän maton