Etusivu

CIMCO - Suojainpaketti - PPE-Sarja STARTER, 5-osainen

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojakypärä - kyllä

  • Kasvosuojain - ei

  • Suojalasit - kyllä

  • Kuulonsuojaimet - ei

  • Pakkaustyyppi - pussi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103468173

Sähkönumero

6308117

Toimittajan tuotenumero

146817

Tukkuerä

1

Suojakypärä:

kyllä

Kasvosuojain:

ei

Suojalasit:

kyllä

Kuulonsuojaimet:

ei

Pakkaustyyppi:

pussi

Suojahaalari:

ei

Hitsauskypärä:

ei

Ilmastoitu huppu:

ei

Paineilmasuodatinjärjestelmä:

ei

Korvatulpat:

kyllä

Suojakäsineet:

kyllä

Hengityksensuojain:

ei

Silmänhuuhtelupullo:

ei

Pölysuojain:

kyllä

Ensiapupakkaus:

ei

Happipullo:

ei

Vartalonsuojain:

ei

Sisältää kirveen:

ei

Sisältää sorkkaraudan:

ei

Sisältää lampun:

ei

PPE-aloitussarja; 5 kpl käytännöllisessä olkalaukussa: (CIMCO 170110),suojakypärä (CIMCO 140200), suojalasit EXPLORER (CIMCO 140205),korvatulpat (CIMCO 140279), pölymaski FFP2 (CIMCO 140284), SKINNY SOFT-työskentelykäsine (CIMCO 140292).