Etusivu

CIMCO - Suojalasit - EXPLORER

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - väritön

  • Koko - L

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402054

Sähkönumero

6307813

Toimittajan tuotenumero

140205

Tukkuerä

1

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

väritön

Koko:

L

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

ei

Säädettävä:

ei

Suurennuskerroin:

1

Rungon/kehyksen väri:

musta

Tuuletustapa:

ei ole

Paino:

5 g

Suojalasit Explorer standardin EN 166 5-3.1 1F mukaisesti; perusmalli,jossa kirkas linssi, naarmuuntumaton.