Etusivu

CIMCO - Suojalasit - FRAME

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - muu

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - väritön

  • Koko - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103412848

Sähkönumero

6308104

Toimittajan tuotenumero

141284

Tukkuerä

1

Linssimateriaali:

muu

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

väritön

Koko:

yleiskäyttöinen

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Rungon/kehyksen väri:

väritön

Tuuletustapa:

ei ole

Paino:

42 g

Suojalasit Standard Frame, musta kehys, kirkas linssi, naarmuuntumaton,EN 166 1 F