Etusivu

CIMCO - Suojalasit - PANORAMA

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä

  • Linssin väri - väritön

  • Koko - L

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402726

Sähkönumero

6307839

Toimittajan tuotenumero

140272

Tukkuerä

1

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

kyllä

Linssin väri:

väritön

Koko:

L

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Suurennuskerroin:

1

Rungon/kehyksen väri:

väritön

Tuuletustapa:

epäsuora

Paino:

188 g

DIN EN 166 mukaiset Panorama-suojalasit, joissa on 140° näkökenttä.Paino: 115 g.