CIMCO - T-avain - Eristetty 1/2'' karalla

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko - 1/2"
Pituus - 200 mm
Malli / Tyyppi - T-kahva
Nivelellä - ei
T-väännin liukuva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103126509
Sähkönumero
6459837
Toimittajan tuotenumero
112650
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko:
1/2"
Pituus:
200 mm
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Nivelellä:
ei
T-väännin liukuva:
ei
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Testattu ISO 3315 mukaan:
ei
Pinnan suojaus:
muovipinnoitettu
Pintakäsittely:
käsittelemätön
1000V VDE-Eristetty T-avain DIN 7436, 200 mm pituinen ja 1/2 tuumankaralla varustettu ristikahva tarjoaa mukavuutta, hallintaa jaluotettavuutta sähkötöissä.


