CIMCO - T-avain - Hylsyavain 1000V SW19, 300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - T-kahva
Avaimen leukaväli - 19 mm
Kokonaispituus - 460 mm
Taipuisa - ei
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103108628
Sähkönumero
6459813
Toimittajan tuotenumero
110862
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Avaimen leukaväli:
19 mm
Kokonaispituus:
460 mm
Taipuisa:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Terän pituus:
160 mm
Kädensijan materiaali:
metalli
Terän muoto:
kuusio
Sopii kuusikulmaisille muttereille:
kyllä
Vääntimen syvyys:
160 mm
Magneettinen:
ei
Leukojen leveys:
26 mm
Sopii jatkovarteen:
ei
Sisältää jatkovarren:
ei
Pyörimisenesto:
ei


