CIMCO - Turvajalkineet - Eristävät kengänpääl., 43-46

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - monivärinen

  • Korkeus - 39 mm

  • Päällisen materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402283

Sähkönumero

6307821

Toimittajan tuotenumero

140228

Tukkuerä

1

Tyyppi:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

monivärinen

Korkeus:

39 mm

Päällisen materiaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

puettava

Sisävuori:

ei

Vuoren materiaali:

muu

Pohjan materiaali:

kumi

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Varvassuoja:

ei

Varvassuojan materiaali:

muu

Kärki- ja hankaussuoja:

ei

Kärki- ja hankaussuojan materiaali:

muu

Naulaanastumissuojalla:

ei

Jalkapöydänsuojalla:

ei

Kantapääsuojalla:

ei

Lasten koko:

ei

Ortopedinen:

ei

Pinkopohjalla:

ei

Pinkopohjan materiaali:

muu

Antistaattinen:

ei

ESD-testattu:

ei

Vaihdettavalla pohjallisella:

ei

FR (fire retandant) -versio:

ei

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Leveä malli:

kyllä

Vedenpitävä:

ei

Metalliton:

kyllä

Pohjan lämpöeristys (HL):

ei

Pohjan kylmneristys (CL):

ei

Hiilivedyn kestävä pohja (ORO):

ei

Tulenkestävä pohja 300 °C saakka:

ei

Kengän koko (Eurooppa):

46

Antibakteerinen käsittely:

ei

Eristävät kengänpäälliset sähköteknisiin töihin, jännitteen alaisena,sisätiloissa, kiinteällä alustalla. Kalossit toimivat vastaavanakorvikkeena työmaan eristykseen aina 1000V AC /1500V DC asti. Pohjanpituus 300-320mm, kengän koko 43-46,pituus 320mm