CIMCO - Turvajalkineet JT - Eristävät kengänpääl., 40-43

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Malli / Tyyppi - muu
Väri - monivärinen
Korkeus - 40 mm
Päällisen materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402276
Sähkönumero
6307820
Toimittajan tuotenumero
140227
Tukkuerä
1
Tyyppi:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Väri:
monivärinen
Korkeus:
40 mm
Päällisen materiaali:
muu
Lukitus/kiinnitys:
puettava
Sisävuori:
ei
Vuoren materiaali:
muu
Pohjan materiaali:
kumi
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Varvassuoja:
ei
Varvassuojan materiaali:
muu
Kärki- ja hankaussuoja:
ei
Kärki- ja hankaussuojan materiaali:
muu
Naulaanastumissuojalla:
ei
Jalkapöydänsuojalla:
ei
Kantapääsuojalla:
ei
Lasten koko:
ei
Ortopedinen:
ei
Pinkopohjalla:
ei
Pinkopohjan materiaali:
muu
Antistaattinen:
ei
ESD-testattu:
ei
Vaihdettavalla pohjallisella:
ei
FR (fire retandant) -versio:
ei
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Leveä malli:
kyllä
Vedenpitävä:
ei
Metalliton:
kyllä
Pohjan lämpöeristys (HL):
ei
Pohjan kylmneristys (CL):
ei
Hiilivedyn kestävä pohja (ORO):
ei
Tulenkestävä pohja 300 °C saakka:
ei
Kengän koko (Eurooppa):
43
Antibakteerinen käsittely:
ei


