CIMCO - Työjalkinetarvike - Kengänsuoja Sininen

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

sininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - sininen

  • Koko - yleiskäyttöinen

  • Materiaali - muovi

  • Vaatteen malli / sukupuoli - unisex

  • Konepestävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402290

Sähkönumero

6307822

Toimittajan tuotenumero

140229

Tukkuerä

1

Väri:

sininen

Koko:

yleiskäyttöinen

Materiaali:

muovi

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Konepestävä:

ei

Kertakäyttöinen:

kyllä

Kengänsuojat estämään likaa ja vaurioita asentajilta tai työkengiltäilma- ja vesihöyryä läpäisevä, antistaattinen, kulutusta kestävä,nukkaamaton. sininen