CIMCO - Työjalkinetarvike - Kengänsuoja Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - kenkä
Malli / Tyyppi - nilkkuri
Väri - valkoinen
Päällisen materiaali - muu
Lukitus/kiinnitys - puettava
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103402351
Sähkönumero
6307823
Toimittajan tuotenumero
140235
Tukkuerä
1
Tyyppi:
kenkä
Malli / Tyyppi:
nilkkuri
Väri:
valkoinen
Päällisen materiaali:
muu
Lukitus/kiinnitys:
puettava
Sisävuori:
ei
Vuoren materiaali:
tekstiili
Pohjan materiaali:
kumi
Vaatteen malli / sukupuoli:
unisex
Varvassuoja:
ei
Kärki- ja hankaussuoja:
ei
Naulaanastumissuojalla:
ei
Jalkapöydänsuojalla:
ei
Kantapääsuojalla:
ei
Lasten koko:
ei
Ortopedinen:
ei
Pinkopohjalla:
ei
Antistaattinen:
kyllä
ESD-testattu:
kyllä
Vaihdettavalla pohjallisella:
ei
FR (fire retandant) -versio:
ei
Hyvin havaittavissa (huomioväri):
ei
Leveä malli:
ei
Vedenpitävä:
ei
Metalliton:
kyllä
Pohjan lämpöeristys (HL):
ei
Pohjan kylmneristys (CL):
ei
Hiilivedyn kestävä pohja (ORO):
ei
Polttoaineen ja öljynkestävä:
ei
Tulenkestävä pohja 300 °C saakka:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei


