CIMCO - Työkalulajitelma - VDE-eristetty, 1000V, 20kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Työkalujen kokonaismäärä - 20
Ruuvitalttojen määrä PH - 2
Ruuvitalttojen määrä PZ - 2
Hylsysavaimien määrä - 1
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103152881
Sähkönumero
6459872
Toimittajan tuotenumero
115288
Tukkuerä
1
Työkalujen kokonaismäärä:
20
Ruuvitalttojen määrä PH:
2
Ruuvitalttojen määrä PZ:
2
Hylsysavaimien määrä:
1
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
Hylsyjen määrä:
8
Kuusiokoloavaimien määrä:
3
Räikkävääntimien määrä:
1
1000V VDE työkalusarja, 20 kpl laadukkaassa kuljetuslaatikossa, jossa onvaahtomuovinen alusta työkalujen turvallista ja asianmukaista säilytystävarten.


