CIMCO - Työkalupakki 54x30x23cm - 417197 CIMCO, COMPACT 37

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - laukku
Materiaali - muovi
Korkeus - 230 mm
Sisältää olkahihnan - ei
Leveys - 296 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064564372
Sähkönumero
6456437
Toimittajan tuotenumero
417197
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
laukku
Materiaali:
muovi
Korkeus:
230 mm
Sisältää olkahihnan:
ei
Leveys:
296 mm
Syvyys:
540 mm
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei


