CIMCO - Työkäsineet - Grip Flex, musta/punain 8/M

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 8

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103059777

Sähkönumero

6307871

Toimittajan tuotenumero

141229

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

8

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

kyllä

Eristetty:

ei

Käsineen koko (US):

M

Vuorellinen:

ei

Liukastumista ehkäisevä pinta:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pinnoite:

puolittain pinnoitettu

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

joustoranneke

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Mansettityyppi:

mansetti, rannepituinen

Työkäsine "Grip Flex". Työkäsine, jossa kämmenessä ja sormenpäissä onnitriiliset nystyrät, jotka takaavat hyvän pidon, liukumaton, Standard100 by OEKO-TEX®, DIN EN 388 mukaan: Koko: 8/M; Väri: musta/punainen.