CIMCO - Työkäsineet JT - Suojakäsineet 1000V, Koko 9

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

9

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 9

  • Materiaali - latex

  • Väri - punainen

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103402153

Sähkönumero

6307800

Toimittajan tuotenumero

140215

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

9

Materiaali:

latex

Väri:

punainen

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

ei

Eristetty:

kyllä

Käsineen koko (US):

M

Pitkä malli:

kyllä

Vuorellinen:

ei

Liukastumista ehkäisevä pinta:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

puettava

Paksuus:

1.5 mm

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

kyllä

Mansettityyppi:

mansetti, kyynärvarren pituinen

1000V Sähköturvallisuuden suojakäsineet (DIN EN 60903), testileimalla,työskentelyyn enintään 1000V jännitealueilla; testijännite 5000 V,valmistettu luonnonlateksista, anatominen muoto, hyvä joustavuus. Koko9; pituus 360 mm; paksuus 1,0 mm, 1 pari.

Tuotteella ei ole varsinaista viimeistä käyttöpäivää, mutta sitä suositellaan testattavaksi 6 kuukauden välein tai vähintään kerran vuodessa. Käsineissä näkyvä päivämäärä on testauspäivä.

Testaus tarkoittaa silmämääräistä tarkastusta mahdollisten vaurioiden, naarmujen tai halkeamien varalta sekä värimuutosten tarkistamista. Käsineet tulee myös täyttää ilmalla vuotojen havaitsemiseksi.

Käsineiden mukana toimitetaan sertifikaatti pakkauksessa.