Etusivu

CIMCO - Työkäsineet JT - Trikot, valkoinen, 8/M

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 8

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103059494

Sähkönumero

6307898

Toimittajan tuotenumero

141276

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

8

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

kyllä

Eristetty:

ei

Käsineen koko (US):

M

Pitkä malli:

ei

Vuorellinen:

ei

Liukastumista ehkäisevä pinta:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pinnoite:

muu

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

joustoranneke

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Mansettityyppi:

mansetti, rannepituinen

Työkäsine "Trikot" valkoinen, helman väri musta; koko 8/M käsine, jossaneulottu hihansuu, nailonia/puuvillaa, voidaan käyttää molemmin puolin,DIN EN 388/EN407 mukaan; 1 pari.