Etusivu

CIMCO - Työkäsineet - Skinny Flex, 9/L

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käsineen koko:

9

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käsineen koko - 9

  • Materiaali - muu

  • Väri - musta

  • Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan - kyllä

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pr

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103412664

Sähkönumero

6307891

Toimittajan tuotenumero

141266

Tukkuerä

1

Käsineen koko:

9

Materiaali:

muu

Väri:

musta

Suojaus mekaanisia vaaroja vastaan:

kyllä

Eristetty:

ei

Käsineen koko (US):

L

Pitkä malli:

ei

Vuorellinen:

ei

Liukastumista ehkäisevä pinta:

ei

Materiaalin laatu:

PUR (polyuretaani)

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Suojaus mikro-organismeja vastaan:

ei

Suojaus lämpöä ja tulta vastaan:

ei

Suojaus kylmyyttä vastaan:

ei

Suojaus radioaktiivista säteilyä vastaan:

ei

Suojaus ionisoivaa säteilyä vastaan:

ei

Malli / Tyyppi:

kynsikäs

Pinnoite:

täysin pinnoitettu

Pintamateriaali:

muu

Lukitus/kiinnitys:

joustoranneke

Pakkaustyyppi:

pari

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Mansettityyppi:

mansetti, rannepituinen

Työkäsine "Standard Skinny Flex", käsine, jossa neulottu hihansuu,pinnoitettu kämmen ja sormenpäät. Huippulaatuinen, täydellinen käyttömukavuus ja näppäryys, erittäin liukumaton, DIN EN 388:n mukainen, koko 9/L; väri musta/harmaa.