CIMCO - Työkäsineet viiltosuojattu - Cut Pro, musta, 9/L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - XLR
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103079249
Sähkönumero
6307863
Toimittajan tuotenumero
141209
Tukkuerä
1
Käyttö:
XLR
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
välirenkaan keskipeitelevy
Painettava merkintä:
tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
10 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm


