CIMCO - Työtakki - Pitkä työtakki Koko 52

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko - 52...52

  • Koko (US/CA) - muu

  • Väri - sininen

  • Materiaali - sekoite

  • Valokaaritestattu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103069653

Sähkönumero

6308108

Toimittajan tuotenumero

141306

Tukkuerä

1

Koko:

52...52

Koko (US/CA):

muu

Väri:

sininen

Materiaali:

sekoite

Valokaaritestattu:

ei

Vaatteen malli / sukupuoli:

unisex

Malli / Tyyppi:

päällystakki

Lasten koko:

ei

Malli:

pitkä malli

Hupun malli:

ei ole

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

tarranauha

Vuorellinen:

ei

Hyvin havaittavissa (huomioväri):

ei

Heijastinnauhoilla:

ei

Vedenkestävä:

ei

Vedenpitävä:

ei

Kertakäyttöinen:

ei

Konepestävä:

kyllä

Antistaattinen malli:

ei

Lämpösuoja:

kyllä

Suojaus kemikaaleja vastaan:

ei

Öljynkestävä:

ei

Liekki- ja kuumuussuojaus EN 11612 mukainen:

ei

Viiltosuojattu:

ei

Huomio/suojaus EN ISO 20471 mukainen:

ei

Vesi-/kosteussuojaus EN 343 mukaan:

ei

Kytkentätakki sininen EN61482-1-2 koko 52, 7 kA, valmistettuProban®-kankaasta, suojaa valokaaren aiheuttamilta lämpövaaroilta. Öko-Tex Standard 100 tuoteluokka II. EN 61482-1-2 (valokaarisuojaus) luokka 1 (yksikerroksinen), luokka 2 (kaksikerroksinen).